Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 12396925000 Indexable Profiling End Mill, Weldon Flat, 32 mm Shank Dia, 100 mm Overall Length | CV2KQE 273PA0

WIDIA 12396925000 Indexable Profiling End Mill, Weldon Flat, 32 mm Shank Dia, 100 mm Overall Length

Varastossa
Tuote: CV2KQE Malli: 12396925000Ristiviite: 273PA0

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€693.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WIDIA 12393051200 Käännettävä profilointipäätyjyrsintä, 1-1/2 tuuman maks. Leikkaushalkaisija, 29.20 mm Kokonaispituus | CV2JZV 273NJ0 12393051200End Mill€778.02
WIDIA 12393051800 Indexable Profiling Päätyjyrsintä, 29.20 mm Kokonaispituus | CV2KDM 273NJ2 12393051800End Mill€1,037.81
WIDIA VXF032Z03M16XD12 Kääntyvä profilointipäätyjyrsintä, 32 mm Max. Leikkausläpimitta, kierre, 29 mm varren halkaisija | CV2KEP 274NV2 VXF032Z03M16XD12End Mill€496.78
WIDIA WSSEM12503RH Indeksoitava profilointipäätyjyrsintä, suora, 1 tuuman varren halkaisija, 4 tuumaa kokonaispituus | CV2KFQ 274EY5 WSSEM12503RHEnd Mill€842.78
WIDIA VSM490D100Z04C100XN10L400 Indeksoitava profiloiva päätyjyrsintä, suora, 1 tuuman varren halkaisija, 4 tuumaa kokonaispituus | CV2KFR 274LT7 VSM490D100Z04C100XN10L400End Mill€592.27
WIDIA VSM490D125Z04C100XN10L430 Indeksoitava profiloiva päätyjyrsintä, suora, 1 tuuman varren halkaisija, 4.3000 tuuman kokonaispituus | CV2KFT 274LU4 VSM490D125Z04C100XN10L430End Mill€629.11
WIDIA VSM490D125Z05C100XN10L430 Indeksoitava profilointipäätyjyrsintä, suora, 1 tuuman varren halkaisija, 4.3000 tuuman kokonaispituus | CV2KFU 274LU6 VSM490D125Z05C100XN10L430End Mill€658.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 12396925000 Indexable Profiling End Mill, Weldon Flat, 32 mm Shank Dia, 100 mm Overall Length
€693.75 / yksikkö