Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6JE27 Peukaloruuvisiipi M10x1.50x50mm A2 Ss | AE9FHW

APPROVED VENDOR 6JE27 Peukaloruuvisiipi M10x1.50x50mm A2 Ss

Varastossa
Tuote: AE9FHW Malli: 6JE27
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
€20.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka6g
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.16.5mm
Pään korkeus17.7mm
Head Typesiipi
pään leveys36.2mm
Pituus50ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM10 x 1.5
VihjetyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6JE27 Peukaloruuvisiipi M10x1.50x50mm A2 Ss
€20.11 / yksikkö