Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 11631 käsihanasarja 3-osainen nopea teräs 1/2-13 2b Limit | AD7VPF 4GR43

WIDIA 11631 käsihanasarja, 3 osaa nopea teräs 1/2-13 2b Limit

Varastossa
Tuote: AD7VPF Malli: 11631Ristiviite: 4GR43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin Aseta
Mitan tyyppimurto-
Suorittaa loppuunpäällystämätön
huilut4
Luettelonumero7305
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus3.375 "
Piki13
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.367 "
Koko3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiNC / UNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiMitan tyyppiSuorittaa loppuunPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta Tyylithread PituusHinta
WIDIA 14800 käsinapisarja 3-osainen pikateräs M8-1.25 D5-raja | AA9MZP 1E007 148001.25mmmetrinenpäällystämätönD50.318 "M8-1.125 "€51.02
WIDIA 14816 käsinapisarja 3-osainen pikateräs M10-1.5 D6 -raja | AA9MZW 1E015 148161.5mmmetrinenpäällystämätönD60.381 "M10-1.25 "€73.21
WIDIA 14832 käsinapisarja 3-osainen pikateräs M12-1.75 D6 -raja | AA9NAA 1E023 148321.75mmmetrinenpäällystämätönD60.367 "M12-1 21 / 32 "€113.96
WIDIA 14848 käsinapisarja 3-osainen pikateräs M14-2.0 D7 -raja | AA9NAF 1E031 148482.0mmmetrinenKirkasD70.429 "M1453531 23 / 32 "€171.32
WIDIA 14864 käsihana 3 osaa nopeaa terästä M16-2.0 D7 raja | AA9NAN 1E040 148642.0mmmetrinenKirkasD70.48 "M1653531 13 / 16 "€208.23
WIDIA 14880 käsinapisarja 3-osainen pikateräs M18-2.5 D7 -raja | AA9NAU 1E048 148802.5mmmetrinenKirkasD70.542 "M1853531 13 / 16 "€282.50
WIDIA 14896 käsikierrosarja 3-osainen pikateräs M20-2.5 D7 raja | AA9NAY 1E056 148962.5mmmetrinenKirkasD70.652 "M2053532"€382.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 11631 käsihanasarja, 3 osaa nopea teräs 1/2-13 2b Limit
€88.55 / yksikkö