Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD AD-18H leikkauskestävä hiha päällystämätön vuorattu | AF8YHY 29JG79

WHIZARD AD-18H Leikkauksenkestävä Sleeve Päällystämätön Vuoraamaton

Varastossa
Tuote: AF8YHY Malli: AD-18HRistiviite: 29JG79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-hankaustaso0
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
Värisininen
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi6117809540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHIZARD AD-24H viiltosuojattu päällystämätön hiha | AF8YJA 29JG81 AD-24H€8.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD AD-18H Leikkauksenkestävä Sleeve Päällystämätön Vuoraamaton
€6.86 / yksikkö