Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD 333482 Leikattu kestävä hiha, jossa leikkeen 22 tuuman pituus | AB8YDM 2AET3

WHIZARD 333482 Leikkausta kestävä holkki, jossa on pidike, 22 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8YDM Malli: 333482Ristiviite: 2AET3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä holkki pidikkeellä
ANSI / ISEA-hankaustaso5
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
VäriHarmaa
KalvosinnappiNeuloa
Pituus22 "
MateriaaliHPPE / ruostumaton teräs
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6117909030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD 333482 Leikkausta kestävä holkki, jossa on pidike, 22 tuuman pituus
€61.31 / yksikkö