Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD 134527 Viiltosuojakäsine, hopea, käännettävä M | AE2PQH 4YV25

WHIZARD 134527 Viiltoa kestävä käsine, hopea, käännettävä M

Varastossa
Tuote: AE2PQH Malli: 134527Ristiviite: 4YV25

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
PäällystysKuviollinen
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHopea
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata10
KäsiMolempikätinen
Liner-materiaaliDyneema (R)
LävistyskestäväEi
KokoM
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WHIZARD 134528 Viiltosuojakäsine, hopea, käännettävä L | AE2PQJ 4YV26 134528L€31.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD 134527 Viiltoa kestävä käsine, hopea, käännettävä M
€31.96 / yksikkö