Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HRS & HRAS WHEEL WHITEESIDE 3 tuuman pyörä - 4 kpl pakkaus AE2CZP 4WM22

WHITESIDE HRS&HRAS WHEEL -pyörä, 3 tuumaa - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2CZP Malli: HRS&HRAS WHEELRistiviite: 4WM22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRyömintäpyörän vaihtopyörä
Pyörän koko3"
VäriMusta
Materiaalipolyuretaani
Pyörän määrä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoVäriMateriaaliPyörän määräHinta
WHITESIDE 22 2 tuuman pyörä - 4 kpl pakkaus | AE2CZH 4WM16 222"Mustapolyolefiini4€86.56
WHITESIDE 25 Caster 2 1/2 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE2CZJ 4WM17 252.5 "Mustapolyolefiini6€97.64
VALKOINEN 44 pyörää 3 tuumaa - pakkaus 4 | AE2CZK 4WM18 443"TeräsTeräs4€96.60
WHITESIDE 72 2 tuuman pyörä - 4 kpl pakkaus AE2CZL 4WM19 722"Mustapolyolefiini4€71.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITESIDE HRS&HRAS WHEEL -pyörä, 3 tuumaa - 4 kpl pakkaus
€82.73 / yksikkö