Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS PG9A38JTL24 -pilotti / generaattori | AB3BAU 1RC59

WHITE-RODGERS PG9A38JTL24 pilottipoltin/generaattori

Varastossa
Tuote: AB3BAU Malli: PG9A38JTL24Ristiviite: 1RC59

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentäjäkokous
KaasutyyppiLP / NG
Pituus32 "
Aukko Dia.LP .024 "
ErikoistiedotKaksi lankalasta, yhdistelmäpilottipoltin ja generaattori. 180, yleinen vaihto
VinkkityyliKanavan tyyppi
Tyyppithermopile
Jännite750 mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8419909580
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS PG9A38JTL24 pilottipoltin/generaattori
€92.56 / yksikkö