Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALKOISET RODGERIT 90-T40M1 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZL 6WU92

WHITE-RODGERS 90-T40M1 Luokka 2 Muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AF2NZL Malli: 90-T40M1Ristiviite: 6WU92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys4.25 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppioheinen
Korkeus4.25 "
Hz60
Tulojännite120 VAC
AsennusMonikiinnitys
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse85 astetta C
VA-luokitus40
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusLähtöjänniteLämpötila NouseHinta
VALKOISET RODGERIT S84A-410 Luokan 2 muuntaja 25vac 40 Va 1 Ph | AC8GKH 3A358 S84A-4104"3.5 "avoin5"120 VACLevy25 VAC150 astetta C€42.00
VALKOISET RODGERIT 90-T40F3 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZK 6WU91 90-T40F32.7 "4"avoin3.2 "120/208/240 VACJalka24 VAC85 astetta C€23.30
VALKOISET RODGERIT 90-T40M3 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZM 6WU93 90-T40M33"4.25 "oheinen4.25 "120/208/240 VACMonikiinnitys24 VAC85 astetta C€33.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 90-T40M1 Luokka 2 Muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph
€32.63 / yksikkö