Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 764-742 Kaasuventtiilin kaasupilotin turvallisuus 142000 Btuh | AB9MTR 2E374

WHITE-RODGERS 764-742 Gas Valve Gas Pilot Safety 142000 Btuh

Varastossa
Tuote: AB9MTR Malli: 764-742Ristiviite: 2E374

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaasuventtiili
Ympäristön lämpötila Alue32-175 astetta F
BtuH142,000
Käämin voltit30mV
Sisääntulon koko1 / 2 "
Poistoaukon koko1 / 2 "
Venttiilin tyyppiKaasulentäjien turvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueVahvistimet ACBtuHKäämin voltitSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVenttiilin tyyppiHinta
WHITE-RODGERS 36H32-304 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 400000 Btuh | AA8ATF 16X612 36H32-304-40 - 175 astetta F0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "Nopea avaaminen€324.38
WHITE-RODGERS 36C03-300 -kaasuventtiili nopeasti avautuva 230000 Btuh | AB3BAT 1RC51 36C03-300-40 - 175 astetta F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Nopea avaaminen€244.31
WHITE-RODGERS 36H32-423 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 400000 Btuh | AB4LPC 1YRN7 36H32-423-40 - 175 astetta F0.41300,000243 / 4 "3 / 4 "Nopea avaaminen€257.83
WHITE-RODGERS 36H64-463 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 400000 Btuh | AB4LPD 1YRN8 36H64-463-40 - 175 astetta F0.54300,000243 / 4 "3 / 4 "Nopea avaaminen€380.68
WHITE-RODGERS 36C03U-433 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 280000 Btuh | AB9MTY 2E401 36C03U-433-40 - 175 astetta F0.23280,000750mV3 / 4 "3 / 4 "Nopea avaaminen€361.37
WHITE-RODGERS 36C03-433 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 280000 Btuh | AB9MTZ 2E402 36C03-433-40 - 175 astetta F0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "Nopea avaaminen€322.97
WHITE-RODGERS 36C03-333 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 230000 Btuh | AB9MVH 2E725 36C03-333-40 - 175 astetta F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Nopea avaaminen€247.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 764-742 Gas Valve Gas Pilot Safety 142000 Btuh
€232.48 / yksikkö