Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 36H32-423 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 400000 Btuh | AB4LPC 1YRN7

WHITE-RODGERS 36H32-423 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 400000 Btuh

Varastossa
Tuote: AB4LPC Malli: 36H32-423Ristiviite: 1YRN7
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
€257.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaasuventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 175 astetta F
Vahvistimet AC0.41
BtuH300,000
Käämin voltit24
KaasutyyppiNG / LP
SytytystyyppiAjoittainen ohjaaja, kuuma pintasytytys, suora kipinäsytytys
Sisääntulon koko3 / 4 "
Poistoaukon koko3 / 4 "
Paineen asetusalue3.5 tuuman WC
Venttiilin tyyppiNopea avaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0845
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulopainehana (Kyllä)
    • LP-muunnossarja (Kyllä)
    • Sivuhanat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueVahvistimet ACBtuHKäämin voltitSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVenttiilin tyyppiHinta
WHITE-RODGERS 36H32-304 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 400000 Btuh | AA8ATF 16X612 36H32-304-40 - 175 astetta F0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "Nopea avaaminen€324.38
WHITE-RODGERS 36C03-300 -kaasuventtiili nopeasti avautuva 230000 Btuh | AB3BAT 1RC51 36C03-300-40 - 175 astetta F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Nopea avaaminen€244.31
WHITE-RODGERS 36H64-463 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 400000 Btuh | AB4LPD 1YRN8 36H64-463-40 - 175 astetta F0.54300,000243 / 4 "3 / 4 "Nopea avaaminen€380.68
WHITE-RODGERS 764-742 Kaasuventtiilin kaasupilotin turvallisuus 142000 Btuh | AB9MTR 2E374 764-74232-175 astetta F-142,00030mV1 / 2 "1 / 2 "Kaasulentäjien turvallisuus€232.48
WHITE-RODGERS 36C03U-433 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 280000 Btuh | AB9MTY 2E401 36C03U-433-40 - 175 astetta F0.23280,000750mV3 / 4 "3 / 4 "Nopea avaaminen€361.37
WHITE-RODGERS 36C03-433 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 280000 Btuh | AB9MTZ 2E402 36C03-433-40 - 175 astetta F0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "Nopea avaaminen€322.97
WHITE-RODGERS 36C03-333 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 230000 Btuh | AB9MVH 2E725 36C03-333-40 - 175 astetta F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Nopea avaaminen€247.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 36H32-423 Kaasuventtiili nopeasti avautuva 400000 Btuh
€257.83 / yksikkö