Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 760-401 liekkitunnistin | AD7FFY 4E957

WHITE-RODGERS 760-401 Liekkianturi

Varastossa
Tuote: AD7FFY Malli: 760-401Ristiviite: 4E957

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiekkianturi
Sähköliitännät1/4 "pikaliitäntä
Lyijypituus30 "
Koettimen pituus3"
TyyppiYksi sauva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristimen kiinnityspaikka (monipolttimessa tai sytyttimen vieressä)
    • Toiminnan kuvaus (Liekin havaitseminen kuumapintaisissa sytytysjärjestelmissä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 760-401 Liekkianturi
€62.41 / yksikkö