Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 25M01A-100 kuivauskaasuventtiili Maakaasu / lp | AC6VUE 36L343

WHITE-RODGERS 25M01A-100 Kuivurin kaasuventtiili Maakaasu/lp

Varastossa
Tuote: AC6VUE Malli: 25M01A-100Ristiviite: 36L343

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivaimen kaasuventtiili
Kaasuliitäntä3/8 "ja 11/32"
KaasutyyppiNG / LP
AsennusasentoVaakasuora tai pystysuora, ei U alaspäin
Temp. alue40-175 astetta F
TyyppiSuora valo, kaksoissolenoidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

White-Rodgers 25M01A-100 kuivausrummun kaasuventtiili puhaltaa ilmaa poltinkokoonpanon läpi, joka koostuu sytyttimestä, kaasuventtiilistä ja liekkitunnistimesta ilman lämmittämiseksi. Tätä universaalia vaihtoyksikköä käytetään kaasukuivauksissa, joissa on HSI-järjestelmä.

Ominaisuudet:

  • White-Rodgers 25M01A-100 kuivaimen kaasuventtiili ylläpitää tasaista kaasuvirtausta vedenlämmittimissä ja uuneissa.
  • Siinä yhdistyvät normaalipaineinen pää- ja redundantti suoravalo kaksoissolenoidit kuuman pinnan sytytystä varten.
  • Se ei vaadi vähimmäiskäyttöpainetta toimivan solenoidimekanismin ansiosta.
  • Tämä kompakti, split-coil-yksikkö on varustettu kentällä säädettävällä säätimellä kaasuvirran (NG / LP) ohjaamiseksi.
  • White-Rodgers 25M01A-100 kuivausrummun kaasuventtiili on konfiguroitu ulostulopainehanalla, joka pystyy toimimaan 40-175 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
  • Sen maksimilämmitysteho on 486000 BTUh.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Valkoiset Rodgers F91-3890 ja F91-3889: Nämä kaasuventtiilin käämit ovat 120 V:n varavirtakäämejä 25M-sarjan venttiilin yksittäispakkauksen tehostimelle ja pitolle (F91-3890) ja toisiokäämeille (F91-3889). Nämä vaihtokelakokoonpanot mahdollistavat helpon asennuksen.
  • White-Rodgers 25M01A-101: Nämä yksiköt voivat korvata merkin 25M01A-100 venttiilit, jos ne kuluvat tai vanhentuvat.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä aiheuttaa sen, että kaasukuivain ei lämpene?

V. Jotkut syyt siihen, miksi kaasukuivain ei lämpene, voivat olla tukkeutunut tuuletusaukko, lauennut katkaisija, kaasuvirtauksen puuttuminen, rikkinäinen lämmityselementti tai viallinen lämpösulake.

K. Mitä eroa on yksi- ja kaksinkertaisilla solenoidiventtiileillä?

A. Yksittäisissä solenoidiventtiileissä on vain yksi solenoidikäämi, jota käytetään yleensä 2-asentoisissa, 3-porttisissa solenoidiventtiileissä. Toisaalta kaksoismagneettiventtiileissä on kaksi solenoidikäämiä, joita käytetään erityisesti 2-asentoisille, 5-porttisille solenoidiventtiileille.

K. Missä White-Rodgers sijaitsee?

V. White-Rodgersin pääkonttori sijaitsee St. Louisissa, Missourissa, Yhdysvalloissa.

K. Mikä yritys omistaa White-Rodgersin?

A. Emerson Electric (maailman johtava automaatio- ja kaupallisten LVI-ratkaisujen valmistaja) omistaa White-Rodgersin, johtavan LVI-termostaattien ja -säätimien valmistajan. Se on ensimmäinen ISO 9001 -sertifioitu HVACR-valmistaja Yhdysvalloissa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 25M01A-100 Kuivurin kaasuventtiili Maakaasu/lp
€156.57 / yksikkö