Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 1A11-2 Termostaatin tuulettimen kela | AB2NXX 1N172

WHITE-RODGERS 1A11-2 Termostaatin tuuletinkela

Varastossa
Tuote: AB2NXX Malli: 1A11-2Ristiviite: 1N172
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
€173.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen kelan termostaatti
VäriBeige
Ohjausalue36 - 90 F
Syvyys2-1 / 4 "
näyttöAnaloginen
Kotelon tyyppiMuovi
Tuulettimen vaihtoHi-Med-Low
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V5.5
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC2.75
Korkeus4.5 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V33
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V16.5
AsennusasentoKaksinkertainen jengilaatikko
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Anturin tyyppiKaksimetallinen
Erikoistiedot3-nopeuksinen manuaalinen tuuletin
Vaihda toimintaaYksi avautuu, yksi sulkeutuu noustessa
Kytkimen tyyppiSPDT
Järjestelmän vaihtoLämpö-pois-viileä
Lämpötila Asetukset päivässä1
TyyppiSähköjännite
käytätLämpö / jäähdytys-järjestelmä
Jännite120 - 277 VAC
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasauspyörästö (aste F) (+ / - 1.5)
    • Arvioitu lentäjätehtäväksi (Kyllä 125 VA)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 1A11-2 Termostaatin tuuletinkela
€173.66 / yksikkö