Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELOCK PRODUCTS CN121074 Vedenpitävä Multitone Horn 24VDC Valkoinen | AH8CZA 38GV11

WHEELOCK PRODUCTS CN121074 Vedenpitävä Multitone Horn 24VDC valkoinen

Varastossa
Tuote: AH8CZA Malli: CN121074Ristiviite: 38GV11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpitävä monisävyinen torvi
Nykyinen piirretty0.33 A
Syvyys4.5 "
Korkeus5.25 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloMuovi
lampun tyyppiXenon
Linssin väriPoista valinta
AsennusSeinä
Käyttölämpötila.-40 - 150 astetta F
Äänitaso76-94dB @ 10 jalkaa, 85-100dB @ 10 jalkaa
Jännite24 VDC
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon väriHinta
WHEELOCK TUOTTEET CN121073 Vedenpitävä Multitone Horn 24VDC Punainen | AH8CYZ 38GV10 CN121073punainen€151.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121074 Vedenpitävä Multitone Horn 24VDC valkoinen
€154.40 / yksikkö