Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELOCK TUOTTEET CN121066 Multitone Horn 12VDC Red | AH8CYW 38GV05

WHEELOCK PRODUCTS CN121066 Moniääninen torvi 12VDC punainen

Varastossa
Tuote: AH8CYW Malli: CN121066Ristiviite: 38GV05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonisävyinen torvi
Nykyinen piirretty0.33 A
Syvyys4.5 "
Korkeus5.25 "
Kotelon väripunainen
KoteloMuovi
lampun tyyppiXenon
Linssin väriPoista valinta
AsennusSeinä
Käyttölämpötila.32 astetta 120 astetta F
Äänitaso76-94dB @ 10 jalkaa, 85-100dB @ 10 jalkaa
Jännite12 VDC
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon väriHinta
WHEELOCK PRODUCTS CN121069 Multitone Horn 12VDC Valkoinen | AH8CYX 38GV06 CN121069Valkoinen€208.45
WHEELOCK TUOTTEET CN121070 Multitone Horn 12VDC White No LTR | AH8CYY 38GV07 CN121070Valkoinen, ei LTR€199.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121066 Moniääninen torvi 12VDC punainen
€205.89 / yksikkö