WHEELER-REX 98003 kannettava venttiiliharjoittaja 2000 Psi -laskuri | AC7LNH 38L101

WHEELER-REX 98003 Kannettava Valve Exerciser 2000 Psi Counter

Tuote: AC7LNH Malli: 98003Ristiviite: 38L101
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,248.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava venttiiliharjoittaja
Virtausnopeus8 gpm
HP13
Painealue2000
RPM60
Vääntömomentti600 jalkaa lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 226.35
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)242.82
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEELER-REX 98001 Kannettava venttiiliharjoittaja 2000 Psi Honda AC7LNG 38L099 98001€13,989.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 98003 Kannettava Valve Exerciser 2000 Psi Counter
€16,248.67 / yksikkö