Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELER-REX 979 -rasia 1/2 tuuman asema 7/8 tuuman 6-pisteen syvä | AC7LNN 38L106

WHEELER-REX 979 kanta 1/2 tuuman vetolaite 7/8 tuumaa 6 pisteen syvä

Varastossa
Tuote: AC7LNN Malli: 979Ristiviite: 38L106
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
€81.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus6.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 8 "
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WHEELER-REX 984 -rasia 1/2 tuuman asema 1-15 / 16-tuumainen 6-pisteen syvä | AC7LMC 38L070 9846.5 "1-15 / 16 "€124.73
WHEELER-REX 985 -rasia 1/2 tuuman asema 1-7 / 16-tuumainen 6-pisteen syvä | AC7LMD 38L071 9856.75 "1.437 "€132.63
WHEELER-REX 986 -rasia 1/2 tuuman asema 1 tuuma 6-pisteen syvä | AC7LME 38L072 9866.25 "1"€89.34
WHEELER-REX 987 hylsy 1/2 tuuman asema 1-1 / 2 tuuma 6 pisteen syvä | AC7LMF 38L073 9876.75 "1.5 "€141.95
WHEELER-REX 978 -rasia 1/2 tuuman asema 3/4 tuuman 6-pisteen syvä | AC7LNM 38L105 9786"3 / 4 "€78.07
WHEELER-REX 980 -rasia 1/2 tuuman asema 15/16 tuuman 6-pisteen syvä | AC7LNP 38L107 9806.25 "15 / 16 "€85.80
WHEELER-REX 981 -rasia 1/2 tuuman asema 1-1 / 16-tuumainen 6-pisteen syvä | AC7LNQ 38L108 9816.25 "1-1 / 16 "€97.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 979 kanta 1/2 tuuman vetolaite 7/8 tuumaa 6 pisteen syvä
€81.87 / yksikkö