WHEELER-REX 8806 Venttiiliavainkaukoputki 2 tuuman neliön Fem 72 tuuman pituus | AC7LLN 38L057

WHEELER-REX 8806 Venttiiliavainteleskooppi, 2 tuuman neliö Fem 72 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC7LLN Malli: 8806Ristiviite: 38L057

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€332.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin avain
Kokonaispituus72 "
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7525
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WHEELER-REX 8808 Venttiiliavain-teleskooppi 2 tuuman neliön Fem 96 tuuman pituus | AC7LLP 38L058 880896 "€403.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 8806 Venttiiliavainteleskooppi, 2 tuuman neliö Fem 72 tuuman pituus
€332.42 / yksikkö