LEESON M1145147.00 CM38T17FZ23 Vaihdemoottori | AJ2WYD CM38T17FZ23

LEESON M1145147.00 CM38T17FZ23 AC vaihdemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2WYD Malli: M1145147.00Ristiviite: CM38T17FZ23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,446.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KokoonpanoM1041319
KoodiG
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys38
Täyden kuorman ampeerit1.6 / 1.4-1.3
EristysluokkaF4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja Sarja13
Asennuserityinen
PakkausM1307027.01
Vaihe3
KiertoUUDELLEEN
RPM172/143
Palvelukerroin1.0/1.0
Akselin dia.5/8
Akselin tyyppiOIKEA KULMA
TyyppiTF
Jännite190 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: .375 / .375
    • Laakeri OPE: 6201-13
    • Laakeri PE: 6201-13
    • Tyyppikilpi: M1004149
    • Overrlung Ld .: 235
    • Käämitys: MT38432
    • RYHMÄ: 1 G
    • Maali: 305053.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMHinta
LEESON M1145146.00 CM38T17FZ22 Vaihdemoottori | AJ2WYC CM38T17FZ22 M1145146.0029/24€440.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1145147.00 CM38T17FZ23 AC vaihdemoottori
€2,446.87 / yksikkö