Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELER-REX 19101 Ips -säästäjä 1 tuuman aikataulu 80 | AC7LKQ 38L033

WHEELER-REX 19101 Ips Fitting Saver 1 tuuman aikataulu 80

Varastossa
Tuote: AC7LKQ Malli: 19101Ristiviite: 38L033

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€82.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIPS -asennussäästäjä
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WHEELER-REX 19050 Ips -säästäjä 1/2 tuuman aikataulu 40 | AC7LKJ 38L027 190501 / 2 "€75.53
WHEELER-REX 19075 Ips Fitting Saver 3/4 tuuman aikataulu 40 | AC7LKK 38L028 190753 / 4 "€74.06
WHEELER-REX 19100 Ips sovitus 1 tuuman aikataulu 40 | AC7LKL 38L029 191001"€81.45
WHEELER-REX 19051 Ips -säästäjä 1/2 tuuman aikataulu 80 | AC7LKN 38L031 190511 / 2 "€75.53
WHEELER-REX 19076 Ips Fitting Saver 3/4 tuuman aikataulu 80 | AC7LKP 38L032 190763 / 4 "€74.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 19101 Ips Fitting Saver 1 tuuman aikataulu 80
€82.04 / yksikkö