Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEEL CHECK WLCHT-AA Wheel Check, High Temperature, 1-1/2 Inch Nut Size, Orange, 100Pk | CE2ZRE

WHEEL CHECK WLCHT-AA pyörän tarkistus, korkea lämpötila, 1-1/2 tuuman mutterin koko, oranssi, 100 pk

Varastossa
Tuote: CE2ZRE Malli: WLCHT-AA

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän tarkistusmutteri
VäriOranssi
Ulottuvuus10 x 8 x 4 tuumaa
Koko1 1/2 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kestää jopa 450 asteen Farhenhiet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
WHEEL CHECK WLCH-AA Pyörän tarkistus, 1-1/2 tuuman mutterikoko, vihreä, 100Pk | CE2ZPT WLCH-AAVihreä1 1/2 lbs.€100.23
WHEEL CHECK WLCH-A Pyörän tarkistus, 1-1/2 tuuman mutterikoko, vihreä, 100Pk | CE2ZPU WLCH-AVihreä1 1/2 lbs.€100.23
WHEEL CHECK WLCH-B Wheel Check, 1-5/16 tuuman mutterikoko, vihreä, 100Pk | CE2ZPV WLCH-BVihreä1 5 / 16 "€100.23
WHEEL CHECK WLCH-C Wheel Check, 7/8 tuuman mutterikoko, vihreä, 100Pk | CE2ZPW WLCH-CVihreä7 / 8 "€100.23
WHEEL CHECK WLCH-D Wheel Check, 1-1/16 tuuman mutterikoko, vihreä, 100Pk | CE2ZPX WLCH-DVihreä1 1 / 16 "€100.23
WHEEL CHECK WLCH-E Wheel Check, 13/16 tuuman mutterikoko, vihreä, 100Pk | CE2ZPY WLCH-EVihreä13 / 16 "€100.23
WHEEL CHECK WLCH-F Wheel Check, 1-1/4 tuuman mutterikoko, vihreä, 100Pk | CE2ZPZ WLCH-FVihreä1 1/4 lbs.€100.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEEL CHECK WLCHT-AA pyörän tarkistus, korkea lämpötila, 1-1/2 tuuman mutterin koko, oranssi, 100 pk
€128.86 / yksikkö