Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON WCL1000AD-3 soluviljelypullon kapasiteetti 1000ml Pk 3 | AF7YHN 23NF12

WHEATON WCL1000AD-3 soluviljelypullon tilavuus 1000 ml Pk 3

Varastossa
Tuote: AF7YHN Malli: WCL1000AD-3Ristiviite: 23NF12

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,552.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoluviljelypullo
Koko1000mL
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7017905000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: CELLine AD 1000 -bioreaktoripullo suuritiheyksiseen suspensiosoluviljelyyn, 1000 ml: n väliaineosasto 15 ml: n solukasvatusosasto vasta-aineiden ja proteiinien tuotantoa varten, käyttö hybridooman, hyönteisten, CHO: n, NSO: n, HEK: n ja BHK: n solujen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WHEATON WCL0350-1 Soluviljelypullon kapasiteetti 350ml | AF7YHJ 23NF07 WCL0350-1350mL€421.50
WHEATON WCL0350-5 Soluviljelypullon kapasiteetti 350 ml Pk 5 | AF7YHK 23NF08 WCL0350-5350mL€2,027.66
WHEATON WCL1000-1 Soluviljelypullon kapasiteetti 1000ml | AF7YHL 23NF09 WCL1000-11000mL€512.91
WHEATON WCL1000-3 Soluviljelypullon kapasiteetti 1000ml Pk 3 | AF7YHM 23NF10 WCL1000-31000mL€1,538.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON WCL1000AD-3 soluviljelypullon tilavuus 1000 ml Pk 3
€1,552.41 / yksikkö