Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W985914 Steriili kryoeliitti 5 ml Rb-korkki, polypropeeni - 500 kpl: n pakkaus | AE8NVL 6EMR3

WHEATON W985914 Steriili kryoeliitti 5 ml Rb luonnonkorkki polypropeeni - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AE8NVL Malli: W985914Ristiviite: 6EMR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€445.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKryogeeninen injektiopullo
Koko2mL
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriLuonnollinen
Halkaisija12mm
Korkeus90mm
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923300010
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pyöreä pohja, steriili, kirjoituslaastari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
WHEATON W985910 Steriili kryoeliitti 1.2 ml Rb Natual Cap Polypropeeni - 500 kpl: n pakkaus | AE8NVG 6EMP9 W9859101.2mL39mm€273.13
WHEATON W985911 Steriili kryoeliitti 2 ml Rb-korkki, polypropeeni - 500 kpl: n pakkaus | AE8NVH 6EMR0 W9859112mL49mm€345.21
WHEATON W985912 Steriili kryoeliitti 3 ml Rb-korkki, polypropeeni - 500 kpl: n pakkaus | AE8NVJ 6EMR1 W9859122mL63mm€395.17
WHEATON W985913 Steriili kryoeliitti 4 ml Rb-korkki, polypropeeni - 500 kpl: n pakkaus | AE8NVK 6EMR2 W9859132mL76mm€432.73
WHEATON W985915 Steriili kryoeliitti 1.2 ml Rb-korkki, polypropeeni - 500 kpl: n pakkaus | AE8NVM 6EMR4 W9859151.2mL40mm€321.60
WHEATON W985923 Steriili kryoeliitti 3ml Fs Natual Cap polypropeeni - 500 kpl: n pakkaus | AE8NVN 6EMT2 W9859233mL63mm€447.51
WHEATON W985924 Steriili kryoeliitti 4 ml: n Fs-korkki, polypropeeni - 500 kpl: n pakkaus | AE8NVP 6EMT3 W9859244mL77mm€493.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W985914 Steriili kryoeliitti 5 ml Rb luonnonkorkki polypropeeni - 500 kpl
€445.58 / yksikkö