Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W870158 Pipettiteline, jossa 6 pipettiä harmaa | AF7YGL 23ND09

WHEATON W870158 Pipettijalusta, 6 pipettiä, harmaa

Varastossa
Tuote: AF7YGL Malli: W870158Ristiviite: 23ND09

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipettiteline
KokoSisältää 6 pipettiä
VäriHarmaa
Korkeus22cm
MateriaaliPolyamidimateriaali
TyyppiPipettilisälaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pyörittää 360 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusHinta
WHEATON W851360 Pipettiteline Hold 7 Pipettiä Ruusu | AF7XYH 23ND16 W851360Sisältää 7 pipettiäPastelliruusu21.5cm€410.55
WHEATON W851361 Pipettiteline, jossa 7 pipettiä vaaleanharmaa | AF7XYJ 23ND17 W851361Sisältää 7 pipettiäVaaleanharmaa21.5cm€450.44
WHEATON W851369 Pipettiteline, jossa 3 pipettiä vaaleanharmaa | AF7XYK 23ND18 W851369Sisältää 3 pipettiäVaaleanharmaa29cm€255.56
WHEATON W870152 Pipettiteline, jossa on 6 pipettiä sininen | AF7YGH 23ND06 W870152Sisältää 6 pipettiäsininen22cm€314.75
WHEATON W870154 Pipettiteline, jossa 6 pipettiä vihreä | AF7YGJ 23ND07 W870154Sisältää 6 pipettiäVihreä22cm€311.08
WHEATON W870156 Pipettiteline, jossa on 6 pipettiä, oranssi | AF7YGK 23ND08 W870156Sisältää 6 pipettiäOranssi22cm€302.54
WHEATON W870160 Pipetiteline, jossa on 6 pipettiä Punainen | AF7YGM 23ND10 W870160Sisältää 6 pipettiäpunainen22cm€306.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W870158 Pipettijalusta, 6 pipettiä, harmaa
€290.40 / yksikkö