Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W853002 pistoolin kahva ilman Luer-lukkoa 2 ml

Varastossa
Tuote: AF7YDG Malli: W853002Ristiviite: 23NC34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€409.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoolikahva
Rungon materiaaliBorosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki
Koko2mL
MateriaaliBorosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki
TyyppiIlman Luer Lockia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)3.99
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8422309160

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
WHEATON W853000 pistoolikahva ilman Luer-lukkoa 1 ml | AF7YDF 23NC33 W8530001mLIlman Luer Lockia€403.92
WHEATON W853004 Pistoolikahva ilman Luer-lukkoa 5 ml | AF7YDH 23NC35 W8530045mLIlman Luer Lockia€445.99
WHEATON W853006 pistoolikahva ilman Luer-lukkoa 10 ml | AF7YDJ 23NC36 W85300610mLIlman Luer Lockia€514.93
WHEATON W853008 Pistoolikahvan integraalilukko 0.3 ml | AF7YDK 23NC37 W8530080.3mLIntegroitu lukko€411.65
WHEATON W853010 Pistoolikahvan integroitu lukko 0.5 ml | AF7YDL 23NC38 W8530100.5mLIntegroitu lukko€450.92
WHEATON W853012 Pistoolikahvan integraalilukko 1mL | AF7YDM 23NC39 W8530121mLIntegroitu lukko€431.87
WHEATON W853014 Pistoolikahvan integroitu lukko 2mL | AF7YDN 23NC40 W8530142mLIntegroitu lukko€414.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W853002 pistoolin kahva ilman Luer-lukkoa 2 ml
€409.34 / yksikkö