Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W810600 mikronin Llti-kanavapipetti

Varastossa
Tuote: AB7QBV Malli: W810600Ristiviite: 23Y304

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,968.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti
Kanava8
Väriwhtie
alue0.5 - 10 mikronia
KokoMmicron Lti-kanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.7
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)15
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräalueHinta
WHEATON W870928-A mikroninen Llti-kanavapipetti Aloitus | AB7QBN 23Y294 W870928-AValkoinenPipetteri2.5 - 50 mikronia€2,706.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W810600 mikronin Llti-kanavapipetti
€1,968.12 / yksikkö