Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W651600 -XL Cryofile Xl Cyrogenic Box Green - Pakkaus 15 | AE8NWF 6EMV5

WHEATON W651600-XL Cryofile Xl Cyrogenic Box Green - 15 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8NWF Malli: W651600-XLRistiviite: 6EMV5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKryogeeninen injektiopullopakastin
VäriVihreä
Omistaa5 ml: n injektiopullot pystysuunnassa ja 10 ml: n ja 50 ml: n vaakatasossa
MateriaaliAaltopahvi
Maks. Lämpötila Alue (F)-196 astetta C
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi4819100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOmistaaKokonaiskorkeusHinta
WHEATON W651600 Cryofile Cryogenic Box Green - 15 kpl pakkaus | AE8NWE 6EMV4 W651600Vihreä1-2 ml injektiopulloa1.75 "€239.51
WHEATON W651601 kryofiilikryogeenilaatikko keltainen - pakkaus 15 | AE8NWG 6EMV6 W651601Keltainen1-2 ml injektiopulloa1.75 "€239.51
WHEATON W651601-XL Cryofile Xl kryogeeninen rasia keltainen - 15 kpl pakkaus | AE8NWH 6EMV7 W651601-XLKeltainen5 ml: n injektiopullot pystysuunnassa ja 10 ml: n ja 50 ml: n vaakatasossa3.75 "€220.32
WHEATON W651602 Cryofile Cryogenic Box Pink - 15 kpl pakkaus | AE8NWJ 6EMV8 W651602Vaaleanpunainen1-2 ml injektiopulloa1.75 "€239.51
WHEATON W651602-XL Cryofile Xl kryogeeninen laatikko vaaleanpunainen - 15 kpl pakkaus | AE8NWK 6EMV9 W651602-XLVaaleanpunainen5 ml: n injektiopullot pystysuunnassa ja 10 ml: n ja 50 ml: n vaakatasossa3.75 "€220.32
WHEATON W651603 Cryofile kryogeenilaatikko valkoinen - 15 kpl pakkaus | AE8NWL 6EMW0 W651603Valkoinen1-2 ml injektiopulloa1.75 "€239.51
WHEATON W651603-XL Cryofile Xl kryogeeninen rasia valkoinen - 15 kpl pakkaus | AE8NWM 6EMW1 W651603-XLValkoinen5 ml: n injektiopullot pystysuunnassa ja 10 ml: n ja 50 ml: n vaakatasossa3.75 "€220.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W651600-XL Cryofile Xl Cyrogenic Box Green - 15 kpl pakkaus
€220.32 / yksikkö