Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W224840 näytepullo 40ml Pk 72 | AG6UKL 48H838

WHEATON W224840 Näytepullo 40 ml Pk 72

Varastossa
Tuote: AG6UKL Malli: W224840Ristiviite: 48H838

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko40mL
Sulkeva vuori14B-kumipäällyste
SulkumateriaaliKiinteä yläosa musta fenolinen
VäriKeltainen
Halkaisija28mm
Korkeus98mm
MateriaaliBorosilikaattilasi, tyyppi I
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8855
Laivan korkeus (cm)30.81
Laivan pituus (cm)30.15
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi7010905055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen vesinäytteille. Korkit kiinnitettynä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriKorkeusMateriaaliHinta
WHEATON 224833 Näytepullo 40ml Pk 200 | AG6UFP 48H663 224833-Poista valinta95mmBorosilkaattilasi-
Tarjouspyyntö
WHEATON 224836 näytepullo 40ml Pk 200 | AG6UFQ 48H664 224836-Keltainen95mmBorosilkaattilasi€458.14
WHEATON W224614 näytepullo 40ml Pk 72 | AG6UFV 48H669 W224614Avoin yläosa valkoinen polypropeeniKeltainen98mmBorosilkaattilasi€410.29
WHEATON 225290 näytepullo 40ml Pk 72 | AG6UJQ 48H819 225290Kiinteä yläosa musta fenolinenPoista valinta98mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€197.27
WHEATON W224591 näytepullo 40ml Pk 72 | AG6UKA 48H828 W224591Kiinteä yläosa musta fenolinenPoista valinta98mmBorosilikaattilasi, tyyppi I-
Tarjouspyyntö
WHEATON W224605 näytepullo 40ml Pk 72 | AG6UKC 48H830 W224605Kiinteä yläosa musta fenolinenKeltainen95mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€404.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W224840 Näytepullo 40 ml Pk 72
€260.82 / yksikkö