Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W224834 Näytepullo 30ml Pk 200 | AG6UGA 48H677

WHEATON W224834 Näytepullo 30 ml Pk 200

Varastossa
Tuote: AG6UGA Malli: W224834Ristiviite: 48H677

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko30mL
VäriPoista valinta
Halkaisija25mm
Korkeus95mm
MateriaaliBorosilkaattilasi
Kaulakoko22-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)30.81
Laivan pituus (cm)30.15
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ilman kantta, pakattu ositettuun lokeroon, osta korkit erikseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusKaulakokoHinta
WHEATON 224950 Näytepullo 1.5 ml Pk 60 | AG6UGB 48H678 2249501.5mL12mm35mm8-425€180.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W224834 Näytepullo 30 ml Pk 200
€381.89 / yksikkö