WHEATON W216821 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia PK12 | AJ2CDW 46Z253

WHEATON W216821 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia PK12

Tuote: AJ2CDW Malli: W216821Ristiviite: 46Z253

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyypin III sooda-kalkkilasi
Koko8 oz.
SulkeminenKyllä
Sulkumateriaalifenoliset
suuKapea
Ruuvin suljinkoko20 - 400 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0911
Laivan korkeus (cm)14.45
Laivan pituus (cm)24.92
Laivan leveys (cm)18.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: Kumi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPerusmateriaalikorinvärisetsuuRuuvin suljinkokoMuotoLeveysRungon materiaaliHinta
WHEATON W216800 Bostonin pyöreä pullo 1 unssi PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€116.72
WHEATON W216801 Bostonin pyöreä pullo 2 unssia PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€73.85
WHEATON W216802 Bostonin pyöreä pullo 4 unssia PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€83.78
WHEATON W216803 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi-
Tarjouspyyntö
WHEATON W216804 Bostonin pyöreä pullo 16 unssia PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€65.30
WHEATON W216805 Bostonin pyöreä pullo 32 unssia PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€92.15
WHEATON W216806 Bostonin pyöreä pullo 1 unssi PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€130.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W216821 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia PK12