WHEATON W216809 Pullo Kapea Suulasi 250ml - Pakkaus 12 | AF4QRX 9G860

WHEATON W216809 Pullo kapeasuinen lasi 250 ml - 12 kpl pakkaus

Tuote: AF4QRX Malli: W216809Ristiviite: 9G860

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko250mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija60mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus136mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7010905039
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuorittaa loppuunkorinvärisetRungon materiaaliValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeussuuHinta
WHEATON W216932 pullon leveä suu - 6 kpl pakkaus | AF3ULZ 8DCT1 W216932Pullo-Poista valintaLasiEi määritelty-213mmLeveä€110.37
WHEATON W216966 Pullo Graduated Valumetric 30ml - Pakkaus 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Pullo33mm / 400Poista valintaLasi10-25 ml5ml68mmLeveä€172.79
WHEATON W216967 pullopakkaus 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Pullo38mm / 400Poista valintaLasi10-50 ml5ml83mmLeveä€202.77
WHEATON W216968 valmistunut pullo - 24 kpl pakkaus AF3UMY 8DD86 W216968Pullo48mm / 400Poista valintaLasi10-110 ml5ml102mmLeveä€125.48
WHEATON W216969 valmistunut pullo - 24 kpl pakkaus AF3UMZ 8DD87 W216969Pullo58mm / 400Poista valintaLasi10-230 ml10mL127mmLeveä€154.44
WHEATON W216807 Pullo Kapea Suupullo 60 Ml - Pakkaus 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Pullo-Poista valintaLasiEi määritelty-94mmKapea€76.55
WHEATON W216946 pullon leveä suu - 24 kpl pakkaus | AF3UNB 8DD92 W216946Pullo-KeltainenLasiEi määritelty-75mmLeveä€104.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W216809 Pullo kapeasuinen lasi 250 ml - 12 kpl pakkaus