WHEATON W209905 Muovipurkki 1000ml PK24 | AJ2DHC 48H757

WHEATON W209905 Muovipurkki 1000 ml PK24

Varastossa
Tuote: AJ2DHC Malli: W209905Ristiviite: 48H757

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€431.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko1000mL
SulkemisväriValkoinen Kirkas
Sulkumateriaalipolypropeeni
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko120 - 400 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)41.76
Laivan leveys (cm)32.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuuPerusmateriaalikorinvärisetRuuvin suljinkokoRungon materiaaliKokoSulkeminenSulkumateriaaliHinta
WHEATON 221029 Pinnoitettu 5 gallonan pullo | AJ2DBQ 48H540 221029KapeaLasiPoista valinta-Tyypin III sooda-kalkkilasi-Ei--
Tarjouspyyntö
WHEATON 216627 Turvapäällystetty purkki 8 unssia PK12 | AJ2DFX 48H721 216627LeveäLasiPoista valinta70 - 400 mmTyypin III sooda-kalkkilasi8 oz.-fenoliset€304.91
WHEATON 216629 Turvapäällystetty purkki 16 unssia PK12 | AJ2DFY 48H722 216629LeveäLasiPoista valinta70 - 400 mmTyypin III sooda-kalkkilasi16 oz.-fenoliset€371.10
WHEATON 216637 Pinnoitettu purkki 8 unssia PK12 | AJ2DFZ 48H724 216637LeveäLasiPoista valinta70 - 400 mmTyypin III sooda-kalkkilasi8 oz.Ei-€295.17
WHEATON 216639 Turvapinnoitettu purkki 16 unssia PK12 | AJ2DGA 48H725 216639LeveäLasiPoista valinta70 - 400 mmTyypin III sooda-kalkkilasi16 oz.Ei-€308.88
WHEATON W209900 Muovipurkki 30ml PK72 | AJ2DGX 48H752 W209900LeveäMuoviValkoinen43 - 400 mmpolypropeeni30mL-polypropeeni€224.92
WHEATON W209901 Muovipurkki 60ml PK48 | AJ2DGY 48H753 W209901LeveäMuoviValkoinen53 - 400 mmpolypropeeni60mL-polypropeeni€205.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W209905 Muovipurkki 1000 ml PK24
€431.20 / yksikkö