Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 900570 Coplin-lasipullo - 6 kpl pakkaus AF4ZNM 9T728

WHEATON 900570 lasi Coplin värjäyspurkki - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4ZNM Malli: 900570Ristiviite: 9T728

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärjäyspurkki
Syvyys26
Korkeus90
MateriaaliLasi (purkki), polypropeeni (korkki)
Koko26 P x 26 L x 90 S mm
Leveys26

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaPT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON W900180-6 värjäyspurkki, 6kpl | CJ3MWB 49WH16 W900180-6€311.76
WHEATON W900180 Värjäyspurkki | CJ3MWC 49WH15 W900180€60.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 900570 lasi Coplin värjäyspurkki - 6 kpl pakkaus
€268.89 / yksikkö