Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 651486 Lasinen kryogeeninen ampulli 2 ml PK144 | AG9ZFQ 23MV86

WHEATON 651486 Kryogeeninen lasiampulli 2 ml PK144

Varastossa
Tuote: AG9ZFQ Malli: 651486Ristiviite: 23MV86

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi kryogeeninen ampulli
PerusmateriaaliLasi
Rungon materiaaliTyypin I borosilikaattilasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7245
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)27.46
Laivan leveys (cm)20.62
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON 651463 Lasikryogeeniampulli 1.2 ml PK144 | AG9ZFN 23MV79 651463€132.41
WHEATON 651483 Lasikryogeeniampulli 1.2 ml PK144 | AG9ZFP 23MV85 651483€160.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 651486 Kryogeeninen lasiampulli 2 ml PK144
€183.71 / yksikkö