WHEATON 651463 Lasikryogeeniampulli 1.2 ml PK144 | AG9ZFN 23MV79

WHEATON 651463 Kryogeeninen lasiampulli 1.2 ml PK144

Varastossa
Tuote: AG9ZFN Malli: 651463Ristiviite: 23MV79

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi kryogeeninen ampulli
PerusmateriaaliLasi
Rungon materiaaliTyypin I borosilikaattilasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON 651483 Lasikryogeeniampulli 1.2 ml PK144 | AG9ZFP 23MV85 651483€160.55
WHEATON 651486 Lasinen kryogeeninen ampulli 2 ml PK144 | AG9ZFQ 23MV86 651486€183.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 651463 Kryogeeninen lasiampulli 1.2 ml PK144
€132.41 / yksikkö