Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 358013 Potter-Elvehjen pehmopaperimylly 55mL PK2

Varastossa
Tuote: AG9ZJJ Malli: 358013Ristiviite: 23NE12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€531.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotter-Elvehjen-kudosmylly
Koko55mL
Pituus266mm
MateriaaliPTFE / ruostumaton teräs
Koko55mL
Putki Dia.30mm
Putken pituus130mm
PutkimateriaaliVähän uutettava borosilikaattilasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)29.36
Laivan leveys (cm)18.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusMateriaaliKokoHinta
WHEATON 357969 Potter-Elvehjen Tissue Mylly 5mL PK2 | AG9ZHL 23ND90 3579695mL203mmPTFE / vähän uutettava borosilikaattilasi5mL€344.53
WHEATON 357971 Potter-Elvehjen Tissue Grinder 10mL PK2 | AG9ZHM 23ND91 35797110mL219mmPTFE / ruostumaton teräs10mL€196.27
WHEATON 357974 Potter-Elvehjen Tissue Mylly 5mL PK2 | AG9ZHN 23ND92 3579745mL219mmPTFE / vähän uutettava borosilikaattilasi5mL€346.64
WHEATON 357976 Potter-Elvehjen Tissue Grinder 10mL PK2 | AG9ZHP 23ND93 35797610mL219mmPTFE / ruostumaton teräs10mL€190.94
WHEATON 357979 Potter-Elvehjen Tissue Mylly 10mL PK2 | AG9ZHQ 23ND94 35797910mL219mmPTFE / vähän uutettava borosilikaattilasi10mL€351.49
WHEATON 357981 Potter-Elvehjen Tissue Mylly 15mL PK2 | AG9ZHR 23ND95 35798115mL219mmPTFE / ruostumaton teräs15mL€228.72
WHEATON 357984 Potter-Elvehjen Tissue Mylly 15mL PK2 | AG9ZHT 23ND96 35798415mL219mmPTFE / vähän uutettava borosilikaattilasi15mL€398.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 358013 Potter-Elvehjen pehmopaperimylly 55mL PK2
€531.77 / yksikkö