WHEATON 227497-00 Bottle Bod -robotti, numeroimaton lasi - 24 kpl pakkaus | AF3QEX 8AVE3

WHEATON 227497-00 Pullon rungon robotti numeroimaton lasi - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3QEX Malli: 227497-00Ristiviite: 8AVE3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€826.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBOD-pullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko300mL
SulkemisväriPoista valinta
SulkumateriaaliLasi
Halkaisija69mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus165mm
suuKapea
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5105
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7010903030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON W227729 Bod-pullo 20 pulloa AG6UEV 48H630 W227729€171.18
WHEATON 227497-18 BOD-pullo, Tyyppi I, Sisältää suljetun, vuoraamattoman, 24Pk | CH9RTL 49WF70 227497-18€887.72
WHEATON 227497-14 BOD Pullo, Tyyppi I, Sisältää suljettavan, Vuoraamaton, Leveä, Pyöreä, Kirkas, 24Pk | CH9RTM 49WF67 227497-14€896.23
WHEATON 227498 BOD Pullo, Tyyppi I, Vuoraamaton, 24Pk | CH9RTN 49WE06 227498€623.78
WHEATON 227497-14G BOD-pullo, Tyyppi I, Sisältää suljettavan, Vuoraamaton, Leveä, 24Pk | CH9RTP 49WF68 227497-14G€896.20
WHEATON 227497-17 BOD-pullo, Tyyppi I, Sisältää suljettavan, Vuoraamaton, Leveä, Pyöreä, Kirkas, 24Pk | CH9RTQ 49WF69 227497-17€881.49
WHEATON 227497-11 BOD-pullo, Tyyppi I, Sisältää suljettavan, Vuoraamaton, Leveä, Pyöreä, 24Pk | CH9RTR 49WF66 227497-11€896.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 227497-00 Pullon rungon robotti numeroimaton lasi - 24 kpl pakkaus
€826.15 / yksikkö