WHEATON 226436 suihkepullo 60ml PK144 | AG9ZEL 23MV39

WHEATON 226436 Suihkepullo 60 ml PK144

Varastossa
Tuote: AG9ZEL Malli: 226436Ristiviite: 23MV39

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€677.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliLDPE
Koko60mL
SulkeminenKyllä
SulkemisväriValkoinen Kirkas
Sulkumateriaalipolypropeeni
SulkemistyyppiRuuvaa kiinni
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko18 - 410 mm
Muotopitkulainen
TyyppiSpray

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8755
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRuuvin suljinkokoHinta
WHEATON 226433 suihkepullo 20 ml PK144 | AG9ZEJ 23MV37 22643320mL15 - 415 mm€533.91
WHEATON 226434 Ruiskupullo 35ml PK144 | AG9ZEK 23MV38 22643435mL18 - 410 mm€597.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 226436 Suihkepullo 60 ml PK144
€677.83 / yksikkö