Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 226434 Ruiskupullo 35ml PK144 | AG9ZEK 23MV38

WHEATON 226434 Suihkepullo 35 ml PK144

Varastossa
Tuote: AG9ZEK Malli: 226434Ristiviite: 23MV38

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€597.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliLDPE
Koko35mL
SulkeminenKyllä
SulkemisväriValkoinen Kirkas
Sulkumateriaalipolypropeeni
SulkemistyyppiRuuvaa kiinni
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko18 - 410 mm
Muotopitkulainen
TyyppiSpray

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2545
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)34.62
Laivan leveys (cm)26.04
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRuuvin suljinkokoHinta
WHEATON 226433 suihkepullo 20 ml PK144 | AG9ZEJ 23MV37 22643320mL15 - 415 mm€533.91
WHEATON 226436 suihkepullo 60ml PK144 | AG9ZEL 23MV39 22643660mL18 - 410 mm€677.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 226434 Suihkepullo 35 ml PK144
€597.91 / yksikkö