Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 224886 näytepullo 16ml Pk 144 | AG6UJF 48H810

WHEATON 224886 Näytepullo 16 ml Pk 144

Varastossa
Tuote: AG6UJF Malli: 224886Ristiviite: 48H810

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko16mL
Sulkeva vuori14B-kumipäällyste
SulkumateriaaliKiinteä yläosa musta fenolinen
VäriPoista valinta
Halkaisija21mm
Korkeus73mm
MateriaaliBorosilikaattilasi, tyyppi I
Kaulakoko18-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)26.82
Laivan pituus (cm)32.87
Laivan leveys (cm)27.46
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen vesinäytteille. Korkit kiinnitettynä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliHinta
WHEATON 224806 näytepullo 16ml Pk 200 | AG6UFD 48H653 22480670mmBorosilkaattilasi€237.27
WHEATON W224586 näytepullo 16ml Pk 144 | AG6UJW 48H824 W22458673mmBorosilikaattilasi, tyyppi I-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 224886 Näytepullo 16 ml Pk 144
€298.82 / yksikkö