WHEATON 224823 Näytepullo 6ml Pk 200 | AG6UFL 48H660

WHEATON 224823 Näytepullo 6 ml Pk 200

Tuote: AG6UFL Malli: 224823Ristiviite: 48H660

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko6mL
VäriKeltainen
Halkaisija19mm
Korkeus40mm
MateriaaliBorosilkaattilasi
Kaulakoko15-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)10.82
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)12.93
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ilman kantta, autoklaavissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliHinta
WHEATON W224608 näytepullo 6ml Pk 200 | AG6UKF 48H833 W224608Poista valinta43mmBorosilikaattilasi, tyyppi I-
Tarjouspyyntö
WHEATON W225293 näytepullo 6ml Pk 200 | AG6UKP 48H841 W225293Poista valinta43mmBorosilikaattilasi, tyyppi I-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 224823 Näytepullo 6 ml Pk 200