WHEATON W224608 näytepullo 6ml Pk 200 | AG6UKF 48H833

WHEATON W224608 Näytepullo 6 ml Pk 200

Tuote: AG6UKF Malli: W224608Ristiviite: 48H833

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko6mL
Sulkeva vuoriPTFE päällystetty 14B-kumipäällyste
SulkumateriaaliKiinteä yläosa musta fenolinen
VäriPoista valinta
Halkaisija19mm
Korkeus43mm
MateriaaliBorosilikaattilasi, tyyppi I
Kaulakoko15-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
HS-koodi7010905055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen orgaanisille näytteille. Korkit kiinnitettynä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliHinta
WHEATON 224823 Näytepullo 6ml Pk 200 | AG6UFL 48H660 224823Keltainen40mmBorosilkaattilasi-
Tarjouspyyntö
WHEATON W225293 näytepullo 6ml Pk 200 | AG6UKP 48H841 W225293Poista valinta43mmBorosilikaattilasi, tyyppi I-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W224608 Näytepullo 6 ml Pk 200