WHEATON 221135 Pyöreä Muovipullo 120mL PK72 | AJ2DGF 48H733

WHEATON 221135 Pyöreä muovipullo 120 ml PK72

Varastossa
Tuote: AJ2DGF Malli: 221135Ristiviite: 48H733

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliPolyeteenitereftalaatti (PET)
Koko120mL
SulkemisväriValkoinen Kirkas
Sulkumateriaalipolypropeeni
suuKapea
Ruuvin suljinkoko20 - 410 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7955
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: polyeteeni

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPerusmateriaalikorinvärisetsuuRuuvin suljinkokoShapeLeveysRungon materiaaliHinta
WHEATON W216800 Bostonin pyöreä pullo 1 unssi PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€116.72
WHEATON W216801 Bostonin pyöreä pullo 2 unssia PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€73.85
WHEATON W216802 Bostonin pyöreä pullo 4 unssia PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€83.78
WHEATON W216803 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi-
Tarjouspyyntö
WHEATON W216804 Bostonin pyöreä pullo 16 unssia PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€65.30
WHEATON W216805 Bostonin pyöreä pullo 32 unssia PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€92.15
WHEATON W216806 Bostonin pyöreä pullo 1 unssi PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€130.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 221135 Pyöreä muovipullo 120 ml PK72
€355.48 / yksikkö