WHEATON 209630 Pullo vuotoa kestävä 1000 ml - 48 kpl pakkaus | AF4VCE 9LCW5

WHEATON 209630 Pullo Vuodonkestävä 1000 ml - Pakkaus 48

Varastossa
Tuote: AF4VCE Malli: 209630Ristiviite: 9LCW5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€636.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliMuovi
Koko1,000mL
SulkemisväriKeltainen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija91mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus199mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko63 - 415 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8275
Laivan korkeus (cm)57.4
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkemisväriHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
WHEATON 209629 Pullo vuotoa kestävä 500 ml - 48 kpl pakkaus | AF3RZF 8CNV8 209629Keltainen500mLKeltainen72mm164mmLeveä53 - 410 mm€617.47
WHEATON 209547 Suuri pullon suu - 72 kpl pakkaus AF3TTR 8CWA6 209547Luonnollinen125mLLuonnollinen51mm98mmLeveä38 - 410 mm€328.20
WHEATON 209549 Pullo vuotoa kestävä 500 ml - 48 kpl pakkaus | AF3TTT 8CWA7 209549Luonnollinen500mLLuonnollinen72mm164mmLeveä53 - 410 mm€480.26
WHEATON 209627 Pullo vuotoa kestävä 125 Ml Pk72 | AF3TTU 8CWA8 209627Keltainen125mLKeltainen51mm98mmLeveä38 - 410 mm€480.01
WHEATON 209048 Pullo vuotoa kestävä 250 Ml Pk72 | AF3TVF 8CWT5 209048Luonnollinen250mLLuonnollinen61mm129mmKapea24 - 410 mm€361.90
WHEATON 209050 pullovuotoja kestävä 1000 ml - 24 kpl: n pakkaus | AF3TVG 8CWT6 209050Luonnollinen1,000mLLuonnollinen91mm210mmKapea38 - 430 mm€327.51
WHEATON 209628 Pullo vuotoa kestävä 250 Ml Pk72 | AF4CYX 8RJ97 209628Keltainen250mLKeltainen61mm125mmLeveä43 - 410 mm€701.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 209630 Pullo Vuodonkestävä 1000 ml - Pakkaus 48
€636.97 / yksikkö