Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 209044 Kapea suu 15 ml - 72 kpl pakkaus | AF4VHA 9LEC6

WHEATON 209044 Pullo, kapeasuinen 15 ml - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4VHA Malli: 209044Ristiviite: 9LEC6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliMuovi
Koko15mL
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija25mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus56mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko20 - 410 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi3923300010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkemisväriHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
WHEATON 209629 Pullo vuotoa kestävä 500 ml - 48 kpl pakkaus | AF3RZF 8CNV8 209629Keltainen500mLKeltainen72mm164mmLeveä53 - 410 mm€617.47
WHEATON 209547 Suuri pullon suu - 72 kpl pakkaus AF3TTR 8CWA6 209547Luonnollinen125mLLuonnollinen51mm98mmLeveä38 - 410 mm€328.20
WHEATON 209549 Pullo vuotoa kestävä 500 ml - 48 kpl pakkaus | AF3TTT 8CWA7 209549Luonnollinen500mLLuonnollinen72mm164mmLeveä53 - 410 mm€480.26
WHEATON 209627 Pullo vuotoa kestävä 125 Ml Pk72 | AF3TTU 8CWA8 209627Keltainen125mLKeltainen51mm98mmLeveä38 - 410 mm€480.01
WHEATON 209048 Pullo vuotoa kestävä 250 Ml Pk72 | AF3TVF 8CWT5 209048Luonnollinen250mLLuonnollinen61mm129mmKapea24 - 410 mm€361.90
WHEATON 209050 pullovuotoja kestävä 1000 ml - 24 kpl: n pakkaus | AF3TVG 8CWT6 209050Luonnollinen1,000mLLuonnollinen91mm210mmKapea38 - 430 mm€327.51
WHEATON 209628 Pullo vuotoa kestävä 250 Ml Pk72 | AF4CYX 8RJ97 209628Keltainen250mLKeltainen61mm125mmLeveä43 - 410 mm€701.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 209044 Pullo, kapeasuinen 15 ml - 72 kappaleen pakkaus
€172.00 / yksikkö