WG TRUCK 173-0-01 Pyöräkotelon kuorma-auton matkustajapuoli AA6TML 14V909

WG TRUCK 173-0-01 Pyörän kaivon kuorma-auton laatikko matkustajan puoli

Tuote: AA6TML Malli: 173-0-01Ristiviite: 14V909

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräkotelon kuorma-auto, matkustajan puoli
Rungon materiaaliTimanttipinta Alumiini
VäriHopea
PeiteaineAlumiini
Mitata16
LukitusmekanismiNappi
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiEi säädettävissä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiininen timanttilevy
AsennustyyliBolt-On ja Clamp-On
Kokonaissyvyys13.5 "
Kokonaiskorkeus19.5 "
kokonaisleveys46.75 "
Tallennuskapasiteetti3.4 cu. ft.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)121.29
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WG TRUCK 173-0-01 Pyörän kaivon kuorma-auton laatikko matkustajan puoli