Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70651.050.0475 Hammer Drive Anchor, 4-3/4 Inch Length, 10Pk | AA3GBL 11K333

WESTWARD U70651.050.0475 vasaran käyttöankkuri, pituus 4-3/4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA3GBL Malli: U70651.050.0475Ristiviite: 11K333

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4.75 "
MateriaaliTeräs
Maks. Valaisimen paksuus2"
Min. Upotus2.25 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4246

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3208
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70651.050.0475 vasaran käyttöankkuri, pituus 4-3/4 tuumaa, 10 pk
€44.56 /pakkaus