Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63157.014.0001 kartiomainen ankkurisarja, #14 koko, 50PK | AD3QJM 40L972

WESTWARD U63157.014.0001 kartiomainen ankkurisarja, koko #14, 50PK

Varastossa
Tuote: AD3QJM Malli: U63157.014.0001Ristiviite: 40L972

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen ankkurisarja
Ankkurin pituus1.375 "
Poran koko5 / 16 "
MateriaaliMuovi
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Ruuvin pituus1.5 "
Ruuvin koko#14
RuuvityyppiPhillips / ura
TyyppiOntto tai kiinteä seinä
Käytä# 14 Ruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63157.014.0001 kartiomainen ankkurisarja, koko #14, 50PK
€3.94 /pakkaus