Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63101.031.0001 Seinäankkuri, Laipallinen, 5/16 tuumaa, 100Pk | AA3KMR 11M987

WESTWARD U63101.031.0001 Seinäankkuri, laipallinen, 5/16 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3KMR Malli: U63101.031.0001Ristiviite: 11M987

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus1.625 "
Poran koko5 / 16 "
MateriaaliPA6
Min. Reiän syvyys2"
Min. Kierteen pituus1-13 / 16 "
Ruuvin koko# 8 - 5/16 "
Koko5 / 16 "
Tyyppilaipallinen
Seinämän paksuus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63101.031.0001 Seinäankkuri, laipallinen, 5/16 tuumaa, 100 pk
€14.91 /pakkaus